Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 TP1000 ÜLDPESUAINE Sõidukite pesuks ja üldiseks puhastuseks mõeldud mitmeotstarbeline loodus- ja kasutajasõbralik lõhnatu pesuainekontsentraat • Biolagunev • Ei sisalda süsivesinikke, silikooni ega fosfaate • Ei sisalda lenduvaid VOC-osakesi • Sobib nii käsitsi pesuks, survepesuritele, samuti autopesulatele ja automaatpesuliinidele • Madala vahutavusega • Jätab puhastatud pinnad läikivaks • Kontsentraadi pH ca 12 Doseerimine Keskmine mustus 3–5 % Tugev mustus 5 –10 % Kasutusjuhised Kanda valmistatud lahus puhastatavale pinnale ning lasta ca 1 kuni 3 minutit mõjuda. Loputada rohke veega. Tähelepanu! Ei tohi lasta pinnale kuivada. Keemiline baasaine Mitteioonsed pindaktiivsed ained Värv Kollakas pH-väärtus 11,5 - 12,5 Tihedus/tingimused 1 kg/l/20°C temperatuuril Kood 0893 026 970 0893 026 971 0893 026 972 Sisaldab 5 l 20 l 200 l Tootepakend Kanister Kanister Tünn 59
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=