Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. WÜRTH TP1000 HD Leeliseline lahustit sisaldav pesuaine Sõidukite puhastamiseks • Eemaldab tõhusalt bituumeniplekid, määrde ja teesoola. • Sobib käsitsi ja survepesuriga pesemiseks • Ei sisalda süsivesiniklahusteid. • Kontsentraadi pH-väärtus ca 10 Doseerimine • Suvel 1–5% • Talvel 5–10% Kood 0893 026 990 0893 026 991 Kogus 1 1 Sisaldab 5 l 20 l Tootepakend Kanister Kanister Tihedus/tingimused 1,065 kg/dm³ / 20 °C temperatuuril 1,065 kg/dm³ / 20 °C temperatuuril Säilivusaeg tootmisest 3 aastat 3 aastat WÜRTH ÜLDPUHASTUSAINE Üldpuhastusaine kõigi vett taluvate pindade jaoks Kuivab kiiresti, ei jäta klaas- ja teraspindadele triipe ega tuhme kohti. pH-väärtus umbes 10 Doseerimine Kasutusvalmis lahus Kood 0893 125 960 Kogus 1 Sisaldab 750 ml Värv Kirgas Tootepakend Pritspudel Sisu kaal 0,75 kg Tihedus/tingimused 0,99 kg/dm³ / 20 °C temperatuuril Säilivusaeg tootmisest 60 kuud 60
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=