Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 WÜRTH RASVAEEMALDAJA Tugevalt leeliseline pesuainekontsentraat Eriti tugeva mustuse jaoks. Eemaldab õlise ja rasvase mustuse tõhusalt juba väikese kontsentratsiooni korral. Kasutuskohad Remonditöökodade ja tööstushoonete põrandad jm leelistele vastupidavad pinnad. Sobib kasutamiseks põrandapesumasinates, flotaatorites ja survepesurites. Sooja vee korral on pesemine tõhusam. pH-väärtus 11 Doseerimine Põhipuhastamisel 1–5% Hoolduspuhastusel 0,1–0,5% Kood 0893 117 928 Kogus 1 Sisaldab 5 l Sisu kaal 5,3 kg Tihedus/tingimused 1,055 kg/dm³ / 20 °C temperatuuril Säilivusaeg tootmisest 60 kuud / hoida kuivas kohas +25 °C juures WÜRTH PUTUKAEEMALDAJA Nõrgalt leeliseline pesuaine Putukate ja muu proteiinipõhise mustuse eemaldamiseks esiklaasilt ja metallpindadelt. Määrdunud kohtades saab kasutada ka leotusvahendina. Doseerimine Kasutusvalmis lahus Kood 0893 470 930 Kogus 1 Sisaldab 750 ml Tootepakend Pritspudel Keemiline baasaine 0 – ei ole täpsustatud pH-väärtus 9,5 Säilivusaeg tootmisest 5 aastat 61
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=