Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 WÜRTH CARGO Tugevalt leeliseline pesuainekontsentraat Raskeveokite varustuse igapäevaseks pesemiseks. Vahutab vähe, sobib nii surve- kui ka käsipesuks. Sooja vee korral on pesemine tõhusam. Ei sisalda süsivesiniklahusteid. pH-väärtus 12 Doseerimine Suvel 3–5% Talvel 5–10% Kood 0893 026 941 Kogus 1 Sisaldab 20 l Tootepakend Kanister Sisu kaal 20,8 kg Värv Kollakas Tihedus/tingimused 1,04 kg/dm³ / 20 °C temperatuuril Säilivusaeg tootmisest 60 kuud 63
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=