Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 WÜRTH SUPER CLEANER Tugevalt happeline pesuainekontsentraat Rooste, valtsimistagi, lubja, betooniliimi ja vetikate eemaldamiseks. Kiire mõjuga. pH-väärtus 1 Doseerimine Kasutuskohast sõltuvalt 10–100% Kood 0893 117 922 0893 117 924 Kogus 1 1 Sisaldab 5 l 20 l Tootepakend Kanister Kanister Keemiline baasaine Soolhape Soolhape Tihedus/tingimused 1,06 kg/dm³ / 20 °C temperatuuril 1,06 kg/dm³ / 20 °C temperatuuril 65
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=