Tsingitud (C1) KIILANKUR W-FAZ/S Koormused Ankru mõõt M8 M10 M12 M16 M20 M24 Lubatud koormus otse 1) Ühele ankrule Tõmbetsoon (pragudega betoon C20/252)), s≥3 hef, c ≥1,5 hef N perm (kN) =C20/252) 2,4 4,3 7,6 11,9 17,1 21,1 Survetsoon (pragudeta betoon C20/252)), scr, sp≥3 hef, ccr, sp≥1,5 hef 5,7 7,6 11,9 16,7 24,0 29,6 Lubatud koormus risti 1) Ühele ankrule Tõmbetsoon (pragudega betoon C20/25), s≥10 hef, V perm (kN) =C20/252) 8,6 12,6 17,1 26,9 34,3 42,3 Survetsoon (pragudeta betoon C20/25), s≥10 hef, 8,6 12,6 17,1 34,3 37,1 59,2 Lubatud painutusmoment MpermNm 13,1 29,6 46,9 119,4 195,0 513,1 Lubatud koormus tule korral R30, R60, R90, R120 Toodud ETA heakskiidus ETA-99/0011 Tulepüsivus F30 (kN) 2,0 5,6 9,0 16,0 - - F60 (kN) 1,0 2,2 3,5 7,0 - - F90 (kN) 0,65 1,3 2,0 4,3 - - F120 (kN) 0,5 0,8 1,3 3,0 - - Mõõt Standard paigaldussügavus Vähendatud paigaldussügavus Pikkus Võtme mõõt Heakskiit Kood Pak. Kinnituspaksus Ava mõõdud Paigaldussügavus Kinnituspaksus Ava mõõdud Paigaldussügavus M8 10 8x60 46 21 8x49 35 75 13 ETA-99/0011 5928 208 010 100 30 41 95 5928 208 030 100 M10 15 10x75 60 35 10x55 40 95 17 5928 210 015 50 30 50 110 5928 210 030 50 50 70 130 5928 210 050 50 M12 15 12x90 70 35 12x70 50 110 19 5928 212 015 25 30 50 125 5928 212 030 25 50 70 145 5928 212 050 25 65 85 160 5928 212 065 25 85 105 180 5928 212 085 25 105 125 200 5928 212 105 25 125 - - - 220 0904 521 217 25 145 - - - 240 0904 521 218 20 160 - - - 255 0904 521 219 20 M16 25 16x110 85 45 16x90 65 145 24 5928 216 025 20 50 70 170 5928 216 050 20 100 - - - 220 0904 521 603 10 M20 30 20x125 100 - - - 165 30 5928 220 030 10 60 - - - 195 5928 220 060 10 M24 30 24x145 115 - - - 190 36 0904 522 401 10 34
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=