Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Efektiivne puhastusvaht erinevatele pindadele, näiteks klaas, plastid, pleksiklaas, vinüülpinnad, kangaspinnad jne UNIVERSAALNE PUHASTUSVAHT • Ei valgu vertikaalsetelt pindadelt ning ei jäta jääke • Ei sisalda abrasiivseid osakesi • Eemaldab kiiresti ja tõhusalt putukajäänused, nikotiinilaigud, rasva, silikooni jm • Kerge ja mahe lõhn • Ei sisalda silikooni Sisaldab Kood 400 ml 0890 012 099 Pihustusvoolik, 85 cm Kasutamine Lülita konditsioneer ja ventilaator välja. Lükka pihustusvoolik kondensaatvee eemaldustorusse. Pihusta umbes pool purgi sisust (u 30 sek). (Ühest purgist piisab kahele autole) Lahustunud mustus eemaldub konditsioneerisüsteemist lihtsalt. Lase mõjuda vähemalt 10 minutit enne konditsioneeri käivitamist. Soovitus Konditsioneeri on soovitav puhastada ja desinfitseerida vähemalt kord aastas. DESINFITSEERIMISAINE Sisaldab Kood 300 ml 0893 764 10 75
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=