© AS Würth 06/24 Detailide kiireks ja tugevaks kinnitamiseks betooniga Sisaldab mutrit ja seibi Kiire paigaldus • Puuri ava • Puhasta puurimisava näit. suruõhuga • Löö ankur kergelt avasse, kaitstes keeret mutriga • Pinguta mutter • Parima kinnituse saavutamiseks pinguta mutter õige väändemomendiga Tsingitud (C1) Suurus Pikkus mm Kinnituspaksus/ kinnituspaksus vähendatud paigaldussügavusega mm Puuri Ø mm Ava sügavus/ ava sügavus vähendatud paigaldussügavus mm Pingutus moment Nm Lubatud koormus kN C20/25 tõmme pragudeta betoon/ vähendatud paigaldussügavus Lubatud koormus kN C20/25 lõige pragudeta betoon Heakskiit ETA Option 7 Kood M6 67 10/20 6 55/45 8 4,3/2,9 2,9 ETA-02/0001 5932 006 067 M8 50 5 8 65/55 15 5,8/5,0 6,3 - 5932 008 050 75 10/19 ETA-02/0001 5932 008 075 80 15/24 5932 008 080 90 25/34 5932 008 090 95 30/39 5932 008 095 110 45/54 5932 008 110 120 55/64 5932 008 120 M10 60 10 10 70/65 30 7,6/6,5 9,7 - 5932 010 060 85 10/16 ETA-02/0001 5932 010 085 90 15/21 5932 010 090 95 20/26 5932 010 095 105 30/36 5932 010 105 120 45/51 5932 010 120 145 70/76 5932 010 145 175 100/106 5932 010 175 M12 75 5 12 90/75 50 11,9/8,5 14,3 - 5932 012 075 105 10/25 ETA-02/0001 5932 012 105 110 15/30 5932 012 110 115 20/35 5932 012 115 125 30/45 5932 012 125 145 50/65 5932 012 145 160 65/80 5932 012 160 180 85/100 5932 012 180 200 105/120 5932 012 200 220 125/140 5932 012 220 240 145/160 5932 012 240 M16 115 13 16 110/95 100 16,7/12,3 23,6 ETA-02/0001 5932 016 115 130 10/28 5932 016 130 150 30/48 5932 016 150 180 60/78 5932 016 180 200 80/98 5932 016 200 220 100/118 5932 016 220 M20 150 5/27 20 130/110 200 23,8/16,6 37 ETA-02/0001 5932 020 150 180 35/57 5932 020 180 205 60/82 5932 020 205 240 95/117 5932 020 240 KIILANKUR W-FA/S 35
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=