Detailide kiireks ja tugevaks kinnitamiseks betooniga Kuumtsingitud (≥40µm) (C3) Suurus Pikkus mm Kinnituspaksus/ kinnituspaksus vähendatud paigaldussügavusega mm Puuri Ø mm Ava sügavus/ ava sügavus vähendatud paigaldussügavus mm Pingutus moment Nm Lubatud koormus kN C20/25 tõmme pragudeta betoon/ vähendatud paigaldusügavus Lubatud koormus kN C20/25 lõige pragudeta betoon Heakskiit ETA Option 7 Kood M6 40 5 6 55 8 4,3 2,9 - 5932 906 040 M8 80 15/24 8 65/55 15 5,8/5,0 6,3 ETA-02/0001 5932 908 080 95 30/39 5932 908 095 M10 90 15/21 10 70/65 30 7,6/6,5 9,7 5932 910 090 105 30/36 5932 910 105 M12 110 15/30 12 90/75 40 11,9/8,5 14,3 5932 912 110 125 30/45 5932 912 125 145 50/65 5932 912 145 180 85/100 5932 912 180 M16 150 30/48 16 110/95 90 16,7/12,3 23,6 5932 916 150 KIILANKUR W-FA/F 36
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=