Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. VELJEPUHASTUSAINE PREMIUM Värviindikaator näitab puhastusaine toimimist Happevaba, väga võimas puhastusaine • Ei kahjusta velje pinda ega kinnitusmutreid • Easy-to-clean efektiga • Eemaldab isegi pindmise rooste osakesi • Lihtne ja säästlik Väljasuruvaks gaasiks on puhas õhk • Võimalik pihustada igas asendis– 360 ° • Väljasuruv gaas ei ole tuleohtlik ega kahjulik • Purk tühjeneb täielikult • Parim kaitse velgedele Spetsiaalne happevaba puhastusaine kõikidele plekk- ning kergsulamvelgedele. Jätab easy-to-clean efekti. Kasutuskohad Eemaldab kergelt ja kiirelt mustuse nii plekk-, kergsulamvelgedelt, kui ka rattakilpidelt. Kasutamine Pihusta umbes 15 – 20 cm kauguselt velje pinnale, lase 3 – 5 minutit mõjuda. Aktiivne puhastusaine muutub velje pinnal punasest lillakani. Seejärel loputa velg veejoaga või survepesuriga puhtaks. Väga tugeva mustuse korral puhasta enne loputamist veljepuhastusharjaga. Tootepakend Sisaldab Kood Spray 400 ml 0893 476 500 Kanister 5 l 0893 476 505 Pump-pudel, tühi 1 l 0891 503 004 Omadused Eemaldab kergesti tugeva mustuse, nagu kleepuv piduritolm, tänavamustus, õli- ja rasvaplekid ning pindmise rooste osakesed nii plekk- kui kergsulamvelgedelt. Vähendab edaspidist piduritolmu kinnikleepumist velgedele (easy-to-clean efekt). pH-väärtus: 7. Iseloomulik lõhn: kirss. 88
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=