Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 • Puhastab klaasid, peeglid ja plastosad • Puhastab klaasi- ja plastpinnad sees ja väljas • Eemaldab tõhusalt rasva, putukad jm. mustuse • Tänu tugevale vahutamisele ei voola • Ei sisalda silikooni ega AOX-ühendeid • Ei soovitata polükarbonaatklaasile KLAASIPESUSPRAY Sisaldab Kood 500 ml 0890 25 Valmis segatud klaasipesuvee lahus KLAASIPESUVEDELIK • Külmakindlus -20 °C • Valmistatud metanooli baasil • Eemaldab tuuleklaasilt mustuse, jää, pori jms • Ei riku kummi ega plasti 200 l tünnile sobib adapter 0891 621 091 + tünnipump Sisadab Kood 3 l 9500 009 681 10 l 9500 009 679 200 l 9500 009 680 89
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=