Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. • Lisada puhtale veele • Ühest 32 ml pudelist piisab 2,5–3 liitrile veele • Eemaldab tuuleklaasilt tülikad putukajäänused • Takistab klaasi õliseksminekut Lisatoode: Doseerimispump 5l ja 10l kanistritele Kood 0891 333 515 KLAASIPESUVEE LISAAINE Klaasipesuvee lisand suviseks kasutuseks Sisaldab Kood Pakend 32 ml 0892 333 25/100 250 ml 0892 333 250 30 5 l 0892 333 5 1 90
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=