© AS Würth 06/24 Detailide kiireks ja tugevaks kinnitamiseks betooniga Happekindel (C4) Suurus Pikkus mm Kinnituspaksus/ kinnituspaksus vähendatud paigaldussügavusega mm Puuri Ø mm Ava sügavus/ ava sügavus vähendatud paigaldussügavus mm Pingutus moment Nm Lubatud koormus kN C20/25 tõmme pragudeta betoon/ vähendatud paigaldusügavus Lubatud koormus kN C20/25 lõige pragudeta betoon Heakskiit ETA Option 7 Kood M6 67 10/20 6 55/45 6 3,6/2,9 4,0 ETA-02/0001 0904 411 065 M8 75 10/19 8 65/55 15 5,7/4,3 6,9 0904 411 083 80 15/24 0904 411 084 95 30/39 0904 411 087 120 55/64 0904 411 089 M10 85 10/16 10 70/65 25 7,6/5,7 10,9 0904 411 002 90 15/21 0904 411 003 95 20/26 0904 411 004 105 30/36 0904 411 005 120 45/51 0904 411 006 M12 110 15/30 12 90/75 50 11,9/8,5 15,4 0904 411 204 125 30/45 0904 411 206 180 85/100 0904 411 209 200 105/120 0904 411 210 M16 150 30/46 16 110/95 100 17,2/12,3 28,6 0904 411 604 220 100/116 0904 411 607 M20 180 35/57 20 130/110 160 24,0/16,6 43,7 0904 412 002 KIILANKUR W-FA/A4 37
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=