Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 • Etanool 85 mahu % • Hävitab nahalt mikroorganismid • Desinfitseerimisaine on etanoolipõhine geel • Tootes sisalduv glütseriin takistab naha kuivamist • Doos/vajutus 1,2 ml Kasutuskohad Tervishoid, toiduainetööstus, suurköögid, lasteaiad, teeninduskeskused, metallitööstus. 4359 • Niisutab nahka • Sisaldab karbamiidi • pH 7-8 Sobib kasutamiseks kuivades ja niisketes töötingimustes NIISUTAV KREEM STERISOL SEINARIIUL KÄTE DESINFITSEERIMISAINE • Osasid võib pesta nõudepesumasinas • Seinalt eemaldatavad riiulid läbipaistva kattega Vastupidav ja praktiline seinariiul löögikindlast plastist Sisaldab Kood 0,7 l 0890 600 800 Sisaldab Kood 120 ml 0899 891 192 0,7 l 0899 891 191 Mõõdud mm Kood 115 x 203 x 109 0891 900 595 Tõhus töökeskkonnas, kus nõutakse suurt hügieeni Seebi kogus: 0,7 l kotist umbes 600 annust Kreemi kogus: 0,7 l kotist umbes 1200 annust Kast sisaldab: 0,7 l kotte 12 tk 4567 99
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=