Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 KÄTEPESUAINE NATURAL Looduslike abrasiivsete koostisosadega kätepesuvahend keskmise ja raskema mustuse jaoks • Puhastab tõhusalt käed õlist, rasvast, mustusest jne • Dermatoloogiliselt testitud • Ei sisalda lahusteid ega silikooni • pH-neutraalne • Sisaldab looduslikke koostisosi • Ei sisalda plastikust abrasiivseid koostisosi Kasutuskohad Sobib auto- ja metallitöökodadesse, puidutööstusesse jne. Tähelepanu! Liiga sagedasel kasutamisel võib ärritada nahka. Lõhn Tsitruseline Värvus Beež Võimsus (punktsüsteem) 3/5 pH-väärtus/tingimused 6,5 /+20°C temperatuuril Säilivusaeg tootmisest / tingimused 24 kuud /+5 ... +35 °C temperatuuril Lisatooted: Plastist seinakinniti (komplektis kinnituskruvid) Kood 0891 900 3 Pump Kood 0891 901 1 Sisaldab Kood 5 l 0893 900 009 103
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=