Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. KÄTE DESINFITSEERIMISAINE Hävitab mikroorganismid Tõhus töökeskkonnas, kus nõutakse hügieeni Omadused Tegemist on viskoosse ehk geeljama desinfitseerimisainega, seetõttu on sobilik kätele kasutamiseks. Koostis Etanool 68,5%, isopropanool (propaan-2-ool) 5,0%, nahakaitse komponendid Vastab standarditele EN 1500, EN 12791 Biotsiidi registreerimistunnistus Nr 1890/20 Sisaldab Kood 5000 ml 9500 009 684 Kasutamine Hügieeniliseks käte antiseptikaks. Kanda kuivadele kätele ca 3 ml, et peopesad oleks kaetud ning hõõruda kätesse 30 sekundi jooksul. Kasutuskohad Tervishoid, toiduainetööstus, suurköögid, lasteaiad, õppeasutused, teeninduskeskused, metallitööstus, transport, tootmine jne. Tähelepanu! Toode on laia bakteritsiidse ja fungitsiidse toimega, hävitab Grampositiivseid ja Gramnegatiivseid baktereid (sh tuberkuloosi tekitaja), viirusi (koroonaviirus, HBV, HIV, Rota, Adeno, HCV, MRSA, Herpes simplex). Nahakaitsekomponendid rahustavad nahka ja aitavad kiiresti taastuda naha normaalsel mikroflooral, niiskustasakaalul ning kaitsefunktsioonidel. 106
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=