Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 PUHASTUSRÄTIK TEX-CLEAN Kood 0899 810 140 Pakend Polüetüleenkile Rätikute arv 140 tk Materjal 56% tselluloos, 44% PES Kaal 1m² kohta 67 g Rätiku mõõt 42 x 38 cm Värvus Hallikassinine Õhuke ja vastupidav mitmeotstarbeline puhastusrätik, spetsiaalne ebemevaba riie, praktilises jaoturpakendis • Äärmiselt rebenemis- ja veekindel • Kulumiskindel • Praktiliselt ebemevaba • Väga hea imavusega • Saab välja väänata • Silikoonivaba • Siksakiliselt volditud, lihtne pakendist välja võtta Kasutuskohad • Tundlikud pinnad • Värvi eel- ja järeltöötlus • Trükimasinad • Hooldustööd (nt tuuleenergiatööstuses) • Tehnilised puhastustööd (nt mootorite remont) Lisatoode: Puhastusrätiku hoidik 13x41,5x14,5 cm Kood 0899 810 00 109
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=