Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. KÄTEKUIVATUSPABERI DOSAATOR JA PABERID Plasthoidik voldikpaberitele Kood 0899 800 019 • Valge plastkorpus • Lukustatav • Kaitseb paberit tolmu ja niiskuse eest • Lihtne täita • Mahutab maksimaalselt 2 pakki voldikpabereid • Sügavus 160 mm • Laius 270 mm • Kõrgus 215 mm Voldikpaberid Lehe mõõt 25x30 cm 20 pakki kastis Ühekihiline Taaskasutatud materjalist 250 lehte pakis Kood 0899 891 000 Kahekihiline Tselluloosist 160 lehte pakis Kood 0899 891 007 114
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=