© AS Würth 06/24 Ankur paigaldatakse avasse ja torniga lüüakse ankru sees olevat kiilu, mille tagajärjel sisekoonus laieneb ja ankur lukustub kohale. Lõplik pingutus toimub poldiga. Kindel ja vastupidav kinnitus betooni Tsinkpinnakattega (C1) LÖÖKANKUR Keere Puuri Ø mm Ankru pikkus mm Ankrusse mineva poldi pikkus Löökankur (ei tohi kasutada õõnespaneelis) Lööktorn paigalduseks min max ZN M6 8 28 6 11 0904 010 06 0904 020 06 M8 10 30 8 13 0904 010 08 0904 020 08 M10 12 40 10 15 0904 010 10 0904 020 10 M12 15 50 12 18 0904 010 12 0904 020 12 M16 20 65 16 23 0904 010 16 0904 020 16 M20 25 80 20 34 0904 010 20 0904 020 20 ETA-02/0044 ETA-05/0120 Keere Puuri Ø mm Ankru pikkus mm Ankrusse mineva poldi pikkus Löökankur (ei tohi kasutada õõnespaneelis) Lööktorn paigalduseks min max A4 M8 10 30 9 13 0904 030 08 0904 020 08 M10 12 40 11 15 0904 030 10 0904 020 10 M12 15 50 13 18 0904 030 12 0904 020 12 M16 20 65 18 23 0904 030 16 39
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=