Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. KÄTEKUIVATUSPABER NONSTOP Lehe mõõt 24 x 33 cm Kahekihiline, nonstop voldik Kood Pakend Värvus lehte/pakis pakki/kotis 9501 017 070 135 21 Kollane Plastist, lukustatav KÄTEKUIVATUSPABERI DOSAATOR Kood 9500 010 370 PABERRÄTIK ECO Universaalne 2-kihiline puhastuspaber • Suure imamisvõimega • Sobib enamike hoidikutega • Praktiliselt ebemevaba • Sobib kasutamiseks toiduainetööstuses Kood 0899 800 773 Pakend 1/2 Laius 38 cm Pikkus 360 m Rulli välis ∅ 29 cm Kaal 5,35 kg Poognaid 1000 tk 116
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=