Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 PABERRÄTIK, VÄIKE RULL PABERRÄTIK, SUUR RULL Sinine kahekordne paber Blue II M Eemaldatav hülss Sinine kahekordne paber Blue II L • Suure imamisvõimega • Sobib enamike hoidikutega Kood 0899 800 313 Pakend 1/6 Laius 20,5 cm Pikkus 150 m Rulli välis ∅ 20 cm Kaal 1,3 kg Poognaid 405 tk Kood 0899 800 314 Pakend 1/2 Laius 32 cm Pikkus 370 m Rulli välis ∅ 30 cm Kaal 4,55 kg Poognaid 1000 tk 117
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=