Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. HOIDIK PABERI- JA KANGARULLIDELE Sobib kinnitamiseks nii seinale kui lauale Kood 0899 800 609 Värvus Punane Laius 50 cm Kõrgus 22 cm Sügavus 32 cm Max rulli laius 38 cm Ratastel paberirulli hoidik koos prügikoti hoidikuga Kood 0899 800 606 • Stabiilne ja vastupidav • Sobib enamlevinud paberirullidele • Laius 56 cm • Kõrgus 88 cm • Sügavus 68 cm • Rulli laius 38 cm RATASTEL PABERIRULLI HOIDIK SEINAKINNITUS VÄIKESELE PABERIRULLILE Plasthoidik väikesele paberirullile • Kaitseb paberirulli tolmu ja niiskuse eest • Lihtne täita • Sügavus 240 mm • Laius 263 mm • Kõrgus 403 mm Kood 9501 016 642 118
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=