Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. • Spetsiaalselt keevisõmblustele ja pinnakahjustustele • Tsink katab õhukese kihina (ühe purgiga kuni 16 m2) • Ilmastikukindel • Hea soolade- ja veetaluvus • Hea elektrijuhtivus; sobib eriti hästi punkteevitusega kohtadesse • Temperatuuritaluvus +240 °C • Töödeldud pinda ei tohi pahteldada TSINKSPRAY TSINKSPRAY HELE • Sobib kuumtsingitud osade pinnakahjustuste parandamiseks • Hea soolade- ja veetaluvus • Kuivab kiirelt: tolmukuiv u 15–20 minutiga • Hea elektrijuhtivus; sobib eriti hästi punktkeevitusega kohtadesse • Temperatuuritaluvus +240 °C • Võib pahteldada ühekomponentse pahtliga Püsiv kaitse kõikidele metallipindadele. Tsinkpigment on 97% puhas tsink Kuumtsingi värvusega korrosioonikindel tsinkpinnakate 96,5 % puhas tsink Sisaldab Kood 400 ml 0893 113 113 Sisaldab Kood 400 ml 0893 113 114 122
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=