Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Pintsliga pinnale kantav korrosioonikaitse. Temperatuuritaluvus umb. +300 °C. Eriti sobilik kuumtsingitud konstruktsioonidele. Kihi paksus peaks olema u 1,5 kordne võrreldes kuumtsingikihiga. Kaetava ala servades peab kate ulatuma u 1 cm võrra kuumtsingi peale. Tsingi kulu u 250–350 g/m2 (purgiga u 3-4 m2). Kuivab kiirelt: tolmukuiv u 15 min, töötlemiskuiv u 45 min, läbikuiv u 2-3 päeva möödudes. Töödeldav aluspind tuleb mehaaniliselt roostest puhastada, kui võimalik täiesti puhtaks. Pind peab olema kuiv, rasva- ja tolmuvaba. Kasutuskohad: mh teras- ja laevaehitus, sõidukitööstus. Töötemperatuur -25 °C ... +40 °C TSINK 300 Kaitseb püsivalt korrosiooni eest Peatab alanud roostetamise muutes rooste magnetoksiidideks ja moodustab ühtlase värvitava pinna. Võib kanda otse kinnise rooste peale. Talub happeid, sooli, leeliseid ja kulutamist. Tasandab rooste poolt tekitatud ebatasasused. Temperatuuritaluvus +120 °C. Värv punakaspruun. ROST-STOP ALUSVÄRV Takistab roostekahjustuste tekkimist ja peatab alanud roostetamise Sisaldab Kood 500 ml 0892 200 Sisaldab Kood 750 ml 0890 191 Ülevärvitavus alates kuivamisest Värvitüüp 1–8 h 1 ööp. 2 ööp. 3 ööp. 4 ööp. Kunstvaikvärvid + + + + + 2K-pinnavärv + + - + + 2K täitevärv + - - - + 1K-akrülaatvärv + - - - + Nakkevärv + - - - + Nitrovärv + - - + + + võib üle värvida - ei saa üle värvida 123
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=