Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. ROST STOP KRUNTVÄRV Aktiivne korrosioonikaitse metallipindadele Omadused Kiirelt kuivav korrosioonikaitse. Väga head nakkeomadused ja sobivus erinevate materjalidega. Sobib kokku ka PU ja MS-polümeertihendusmassidega. Kasutuskohad Autotööstus, laevaehitus, metalli- ja terasekonstruktsioonid, tööriistade valmistamine, sillaehitus, tsisternide valmistamine, toruühendused, maa- ja metsatööstus, masinaehitus jne. Kasutamine Pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja rasvavabad. Lahtine rooste, värv ning mustus eemaldada, kasutades terasharja, kaabitsat vms. Loksutada purki enne kasutamist. Pihustada esmalt õhukene kiht. Jälgida kuivamisaega. Kuivamisaeg: 25 minutit. Ülevärvitav umb 10...15 minuti pärast. Võib üle värvida kõikide tavaliste 1K, 2K ja vesialuseliste värvidega. Tähelepanu! Pärast kasutamist keera purgi põhi ülespoole ning pihustada kuni pihusti on puhas. Head nakkeomadused Nakkub alumiiniumiga, metalliga ning galvaniseeritud metall lehtedega, terasega, vana värviga jne. Kiirelt kuivav Sõltuvalt kihi paksusest võib üle värvida 10...15 minuti pärast. Termiline stabiilsus kuni +80 ºC-ni Hästi lihvitav VOC* vastav Vähem lahustit. Järgib VOC maksimaalset sisaldust, mis on ette määratud VOC direktiivi (1999/13/EÜ) poolt. *VOC – lenduvad orgaanilised ühendid Sisaldab Värvus Kood 400 ml Helehall 0893 210 1 400 ml Punakaspruun 0893 210 2 124
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=