Ankur paigaldatakse avasse ja torniga lüüakse ankru sees olevat kiilu, mille tagajärjel sisekoonus laieneb ja ankur lukustub kohale. Lõplik pingutus toimub poldiga. KRAEGA LÖÖKANKUR Tsinkpinnakattega (C1) Kasutamiseks pragudeta ja pragudega betoonis tugevusklassiga C20/25 kuni C50/60. Tulepüsivus R30, R60, R90, R120 - toodud ETA-05/0120. Õõnespaneelidele lubatud ankurdus Mõõt Pikkus L mm Ankurdussügavus mm Puuri mõõt mm Ava sügavus mm Kood Lööktorn paigalduseks õõnespaneeli M6 25 25 8 25 0904 040 006* 1904 020 06 M8 25 25 10 25 0904 040 008* 1904 020 08 30 30 10 30 0904 040 08 M10 25 25 12 25 0904 040 100* 1904 020 10 40 40 12 40 0904 040 10 M12 25 25 15 25 0904 040 120* 1904 020 12 50 50 15 50 0904 040 12 * sobivad õõnespaneeli Löökankrute paigaldamise torn SDS+ LÖÖKANKRU TORN LÖÖKANKRU TORN + PUUR Lihtsustab ja kiirendab löökankrute paigaldamist. SDS+ kokkusobiv löökankru paigaldustorn + puur Löökankrule Kood torn+puur Varupuur M6 x 25 0904 024 060 0904 025 060 M8 x 25 0904 024 080 0904 025 080 M8 x 30 0904 024 08 0904 025 08 M10 x 25 0904 024 100 0904 025 100 M10 x 40 0904 024 10 0904 025 10 Löökankrule Kood M6 x 25 1904 023 06 M8 x 25 1904 023 08 M8 x 30 0904 023 08 M10 x 25 1904 023 10 M10 x 40 0904 023 10 M12 x 25 1904 023 12 40
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=