Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. • Hea nakkumine kõikide metallipindadega ning enamike plastidega • Moodustab kulumist ja lööke taluva sitke pinna • Annab pinnale metalse läike • Talub eriti hästi lahjasid happeid ja leeliseid • Temperatuuritaluvus + 275 °C, lühiajaliselt + 500 °C • Töödeldavad pinnad peavad olema rasva- ja õlivabad • Puutekuiv u 15 minutiga • Ülevärvitav u 60 min peale töötlemist Loksuta purki hoolikalt enne kasutamist ja puhasta otsik pihustades purki põhi ülespoole hoides. Kontrolli sobivus enne kasutamist. Metalliseos Kroom 16–18% Nikkel 10–14% Molübdeen 2–3 % Mangaan 2% max Räni 1% max RST-PINNAKATE Korrosioonikindel vääristeras pinnakate Sisaldab Kood 400 ml 0893 114 116 128
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=