Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 KAITSEVAHA Transparentne vett-tõrjuv kaitsevaha pikaajaliseks korrosioonikaitseks metallpindadele Saab kasutada ka põhi ülespoole asendis 360° ventiil Kuumakindel Temperatuurikindlus kuni +160°C Usaldusväärne • Taastuvate omadustega • Nakkuv • Vett-tõrjuv Transparentne Töödeldud kohad jäävad läbi kumama Kaitsevahal on isetaastuvad omadused Kivitäkete jm väiksemate vigastuste korral valgub vaha uuesti kokku Lõhnatu Sisaldab Värvus Min/max nahkumisaeg Kood Pakend 400 ml Transparentne 90–120 min 0893 082 400 1/12 Kasutamine Loksuta purki korralikult enne kasutamist. Kaitstavad pinnad peavad olema kuivad, tolmu-, õli-, rasva- ja roostevabad. Optimaalne pihustamiskaugus on ca 30 cm. Parima tulemuse saavutab, kui toodet kasutada temperatuuril +15°C kuni +25°C. Tähelepanu! Ei sobi kasutamiseks nähtavatel värvitud pindadel. Pindadelt eemaldamiseks sobib nt akrüülpuhastaja. Kasutuskohad Masinate, seadmete ja pooltoodete konserveerimiseks ja väliskeskkonna mõjude eest kaitsmiseks. Kaitseb korrosiooni eest sõidukite mootori- ja pagasiruumis, uste äärtes, erinevates nurkades ja liitekohtades. Lisatooted: Akrüülpuhastaja Kood 0893 012 603 129
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=