Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. AUTO KEREKAITSEVAHA Parandustöödeks ja pikaajaliseks kaitseks Muudab auto keretööd kvaliteetsemaks ja vastupidavamaks Suurepärased ronivusomadused Tõhus kaitse ka raskesti ligipääsetavatele kohtadele. Vetthülgav toime Talub suurepäraselt nii madalat kui kõrget temperatuuri Vastupidav kuni +180 °C temperatuurile. Korrosioonikaitse isegi õhukese kihi 50 μ pealekandmisega Kasutamine Enne kasutamist hoolikalt loksutada. Kanna pinnale otse või pihustusvooliku abil. Tähelepanu! Töödeldava materjali temperatuur peaks jääma vahemikku +10 ºC kuni +30 ºC. Peale kasutamist pihustada põhi ülespoole kuni ventiilist väljub ainult õhk. Kasutuskohad Pikaajaline kaitse auto kereosadele korrosiooni eest. Pidev kaitse karpidele, ustele, taladele ja muudele kinnistele kereosadele. Kasutatakse ka avariijärgse taastamise korral. Sisaldab Värvus Kood 500 ml Beež 0892 082 105 Lisatoode: Pihustusvoolik Kood 0891 081 000 132
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=