© AS Würth 06/24 LÖÖKANKUR W-ED/S, W-ED 1) Tunnustus puudub 2) Puurava ei tohi ulatuda õõnsustesse 3) Arvesse on võetud tehnilises tunnustuses esitatud tugevuste osavarutegureid ja _F = 1,4 mõju osavarutegurit. Tõmbe- ja ristkoormuste koosmõju, servamõju ja tüüblirühmade korral tuleb juhinduda Euroopa tehnilise tunnustuse suuniste (ETAG või EAD) lisast C. 4) Betoon on normaalarmeeringuga. Suurema tugevusega betooni korral on võimalikud suuremad väärtused. 5) Terase kvaliteet 5.6. Kõrgema kvaliteediga terase korral on ristkoormuse väärtused suuremad. 6) Kasutamiseks ainult staatikaga määramatute süsteemide korral ja kuivades siseruumides. 7) Terase kvaliteet 5.6. Kõrgema kvaliteediga terase korral on lubatud suuremad paindemomendid. 8) Tulepüsivusaeg: sisselöödav tüübel W-ED/S koos tugevusklassi ≥ 5.6 kruvidega. 9) Kinnituskohtade arvu ≥ 3 ja vähemalt 1 tüübli korral kinnituskoha kohta korral on kinnituskoha koormus Flub ≤ 1,4 kN või kinnituskohtade arvu ≥ 4 ja vähemalt 1 tüübli korral kinnituskoha kohta on kinnituskoha koormus Flub ≤ 2,1 kN. Lubatud koormusi saab suurendada, kui mõõtmestamisel näidatakse, et kinnitatava konstruktsioonielemendi tugevus- ja jäikusnõuded on kasutatavuse ja kandevõime piirseisundis ka ühe tüübli purunemise korral täidetud. 10) Lubatud koormused on määratud ilma telg- ja servamõjusid arvestamata ning kehtivad kruvidele terase kvaliteediga ≥ 5.6. Koormused Ankru mõõt [mm] M5x251)6) M6x306) M8x306) M8x40 M10x306) M10x40 M12x50 M16x65 M20x80 Lubatud koormus tõmbel 3) ühele ankrule arvestamata ääre mõju Survetsoon (pragudeta betoon C20/254), s ≥ 3 h ef, c ≥ cmin) Nzul [kN] = C20/25 4) Fempf 1,4 3,3 3,3 3,6 3,3 5,1 7,1 10,5 14,3 Lubatud koormus 3) ühele ankrule arvestamata ääre mõju Survetsoon (pragudeta betoon C20/254) 5), s ≥ 3 h ef, c ≥ cmin) Vzul [kN] = C20/25 4) 5) Fempf 1,5 2,1 3,9 3,9 4,0 4,1 9,0 16,8 26,2 Lubatud paindemoment 7) pragudeta betoon / mitmikkinnitus Mzul [Nm] – 3,3 8,1 15,8 27,8 71,0 138,6 Tulepüsivus8) F30 [kN] – 1,7 1,7 3,0 – 4,7 6,9 12,5 18,0 F60 [kN] – 0,7 0,7 1,5 – 2,4 3,5 5,6 8,5 F90 [kN] – 0,4 0,4 0,8 – 1,3 1,8 3,5 5,5 F120 [kN] – 0,3 0,3 0,6 – 1,0 1,4 2,5 4,4 Tehnilised andmed pragudega ja pragudeta betooni korral – mitmikkinnitus (kinnitusvahendi tugevusklass 4.6 – 8.8) Tüübli mõõtmed [mm] M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40 M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 Mittekandvate süsteemide mitmikkinnitus betoonis 10) Flub [kN] = C12/15 – C16/204) 1,2 – 1,2 – – 1,79) – – 1,79) – – Flub [kN] = C20/25 – C50/604) 1,79) 1,2 1,99) 1,79) 2,09) 2,19) 2,09) 2,09) 2,19) 2,49) 6,39) Lubatud paindemoment 7) M lub [Nm] 3,3 8,1 15,8 27,8 71,0 Lubatud koormus tulekoormuse korral 10) R30 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4 R60 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4 R90 [kN] 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 3,7 R120 [kN] 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 2,4 Koormusandmed pingbetoonist õõnespaneelidest lagedes – mitmikkinnitus (kinnitusvahendi tugevusklass 4.6 – 8.8) Plaadi paksus õõnsuse all db ≥ [mm] 35 (30) 2) Tüübli mõõtmed [mm] M6x25 M8x25 M10x25 M12x25 Mittekandvate süsteemide mitmikkinnitus pingbetoonist õõnespaneelidest lagedes Flub [kN] 1,79) 1,99) 2,19) 2,19) Lubatud paindemoment 7) M lub [Nm] 3,3 8,1 15,8 27,8 Würthi süsteemi komponendid 41
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=