Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Kasutuskohad Universaalne toode, kasutamiseks kohtades, kus vaja kiiret kruntimist ning värvimist. Näiteks konteinerid, auto alusraamid, juurdeehitise osad, põllutöömasinad, lumesahad, katused, tõsteseadmed, käsipuud, väravad, laevade ehitus, torud, valgustusmastid, rennid jne. Kasutusjuhend Enne kasutamist loksutada purki umbes 3 minutit. Pinnad peavad olema kuivad ja rasvavabad. Eemaldada lahtine rooste ning kobrutav värv. Pihustada 15–25 cm kauguselt. Korrosioonikaitse Mugavalt pealekantav paks kiht, mis ei valgu, tagab 100% ilmastiku ja UV kindluse (läbinud 500 tunni soolaudu testi). Võib kanda otse roostele. Lahtine rooste eemaldada. Pole vaja kasutada krunti. Krunt Suurepärane nakkuvus iga pinnaga. Võib üle värvida peaaegu kõikide kaubanduses saada olevate kattevärvidega. Värv Väga hea kattevõime. Suurepärased katmisomadused. Eriti kiirelt kuivav. Elastne. Löögi- ja põrutuskindel. Hea nurkade katvus. Aerosoolpurk Aega säästev. Ideaalne välitingimustes kasutamiseks. Väga pikk kasutusaeg. Tänu erinevatele pihustusotsikutele on erinevate tööde tegemine lihtsustatud. Tarnitakse lehvikotsikuga Mitmekülgne värvispray, suurepärase katmisvõime ja korrosiooni eest kaitsvate omadustega Pinnad • Värvitud pindade värviparandus • Tehases krunditavad uued osad • Pinnakateta metall • Galvaniseeritud teras • Käsitsi roostest puhastatud pinnad • Alumiinium • Värvimiskõlbulikud plastikud • Klaaskiud tugevdusega plastosad • Puit 3 + 1 = Quattro Korrosioonikaitse Krunt Värv VÄRVISPRAY QUATTRO Värvus Sisaldab Kood Kollane RAL 1003 400 ml 0893 391 003 Oranž RAL 2004 400 ml 0893 392 004 Punane RAL 3020 400 ml 0893 393 020 Roheline RAL 6018 400 ml 0893 396 018 Hõbehall RAL 7001 400 ml 0893 397 001 Antratsiithall RAL 7016 400 ml 0893 397 016 Tumehall RAL 7021 400 ml 0893 397 021 Helehall RAL 7035 400 ml 0893 397 035 Must RAL 9005 400 ml 0893 399 005 Valge RAL 9010 400 ml 0893 399 010 Caterpillar-kollane YJ38 FV 1286 400 ml 0893 391 286 136
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=