Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 • Metalli-, puit- ja plastpindadele • Puutekuiv u 60 min, tolmukuiv u10 min • Hea katvus, värv ei pleegi • Hea läige • Komplektis ümarotsik • Ei sisalda raskemetalle • Temperatuuritaluvus +80 °C, *) Temperatuuritaluvus +650 °C Kontrolli värvi sobivus enne kasutamist. Värvus RAL nr Sisaldab Otsik Kood Kollane läikiv 1032 400 ml ümar 0893 361 032 Oranz läikiv 2000 600 ml lehvik 0893 332 000 Punane poolmatt 3000 400 ml ümar 0893 343 000 Sinine poolmatt 5015 400 ml ümar 0893 345 015 Roheline poolmatt 6001 400 ml ümar 0893 346 001 Roheline läikiv 6005 400 ml ümar 0893 366 005 Roheline läikiv 6011 400 ml ümar 0893 366 011 Roheline läikiv 6018 600 ml lehvik 0893 336 018 Roheline (NATO) matt 6031 400 ml ümar 0893 326 031 Must matt 9005 400 ml ümar 0893 329 005 Must läikiv 9005 400 ml ümar 0893 369 005 Must temp.kindel*) 9005 400 ml ümar 0893 359 005 Valge poolmatt 9010 400 ml ümar 0893 349 010 Hõbedane läikiv 400 ml ümar 0893 369 006 Hall läikiv 7016 600 ml lehvik 0893 337 016 Veljevärv hõbe 400 ml ümar 0893 351 900 Värvitu läikiv 400 ml ümar 0893 351 930 SPRAYVÄRVID Vastupidav, kõrgkvaliteetne nitroalküüdvärv OTSIKUD SPRAYVÄRVIDELE Lehvikotsik 6 tk 0891 095 Käsitledes suuremaid pindasid. Laiem pihustus, vähem voolamisi. Ümarotsik 6 tk 0891 094 Sprayvärvide standardotsik, kui värvimisjälg peab olema täpsem. Spraymaster värvipihusti Kood 0891 090 137
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=