Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Eriti sobilik roostevabade teraste keevitamiseks. Takistab sädemete ja pritsmete kinnipõlemist keevitatavale detailile. Kaitsekiht toimib korrosioonikaitsena. Kaitseb: keevitusotsikud, keevitatava koha ümbrus, tööriistad. Lihtne puhastada. Värvitu, ei sisalda lahusteid. Silikoonivaba – ei takista värvimist ega galvaanilist töötlemist. Jahutava toime tõttu ei teki värvimuutust roostevabade teraste keevitamisel. KEEVITUSSPRAY PERFECT Keskkonnasõbralik keevitusspray Sisaldab Kood Pakend 400 ml 0893 102 100 1/12 KEEVITUSSPRAY KERAAMILINE HP Võimas keraamilise tehnoloogiaga keevitusspray nii MIG/MAG- ja robotkeevitusele kui ka laser- ja plasmalõikusele • Takistab keevitusel pritsmete tekkimist • Pikendab keevitustarvikute, nt gaasiotsiku, kontaktsuudmiku eluiga • Silikoonivaba • Väga pikk kasutusaeg: ühekordne pealekandmine kannatab pidevat keevitamist kuni 8 tundi • Sobib kasutamiseks ka vertikaalsetel pindadel, ei valgu • Säästab aega ja raha • Pind kuivab kiiresti, keevitamisel pole vaja pikka aega oodata • Talub kuni +1400 °C temperatuuri • Kanda jahedale pinnale Kood 0893 102 600 Värv Valge Sisaldab 400 ml Pakenditüüp Aerosoolpakend Säilivusaeg alates valmistamisest 60 kuud 139
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=