Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 • Moodustab tolmu ja mustust tõrjuva pinna • Takistab klaasile auru tekkimist KEEVITUSMASKI SPRAY Antistaatiline puhastus- ja hooldusaine keevitusmaskile või visiirile KEEVITUSOTSIKU PASTA • Takistab pritsmete kinnijäämist keevitamisel • Lõhnatu, ei kõrbe • Ei sisalda silikooni Kasutamine Suru soe otsik 2-3 mm sügavusele pastasse. Kaitsegaasi keskkonnas keevitamiseks Sisaldab Kood 200 g 0893 103 Sisaldab Kood 165 ml 0890 220 165 141
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=