Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. DEFEKTEERIMISAINED Kolmest tootest koosnev defekteerimisainete sari – puhastusaine, punane läbitungimisvahend ning valge ilmuti Suurepärane pragude ja tühimike tuvastamiseks, mis võivad tekkida mittepoorsetes materjalides valamisel, sepistamisel, keevitamisel või komponentide kulumise tagajärjel - pole vajadust lisatestimise järele Omadused • Toodet on lihtne kasutada ning see on praktiline. Aine tungib kapillaarefekti kasutades kontrollitava materjali pragudesse ja pooridesse Eelised • Lihtsasti pealekantav spray, mis võimaldab pragusid palja silmaga näha • Võimaldab avastada ja kontrollida pragusid, poore ja defekte keevitamise ja sepistamise ajal metallist või malmist valuvormides, osades, pistikutes, tööriistades, pindades ja konstruktsioonides • Sobib torustikele, mahutitele ja soojusvahetitele • Eemaldatav vee ja lahustiga • Ei sisalda sulfiite ega halogeene • Puhastab kiiresti, säästab aega ja vett • Lihtne, kiire, täpne ja kulutõhus kontrollimeetod, mida kasutatakse laialdaselt kvaliteedikontrollides • Suurepärased kontrollitulemused taskukohase hinnaga–klientidele, kes soovivad kontrollida keevitatud, sepistatud ja valatud materjale pragude või tühimike suhtes, kuid need defektid ei pruugi olla palja silmaga nähtavad Juhised 1. Loksutage purki hoolikalt 30 sekundit. 2. Kandke puhastusaine 0890 800 12 kontrollitavale pinnale ja laske umbes 30 sekundit mõjuda, misjärel puhastage pind kanga või paberiga. 3. Pihustage punast defekteerimisainet 0890 800 10 kontrollitavale alale ja oodake 10–20 minutit (olenevalt ümbritseva õhu temperatuurist). Aine tungib kapillaarefekti kasutades pragudesse ja pooridesse. 4. Üleliigse punase penetrandi saab eemaldada kanga või paberiga. 5. Kandke samale pinnale õhuke kiht valget ilmutit 0890 800 11. See kuivab kiiresti. Pärast seda ilmuvad defektid tumepunaste joonte või täppidena, mis näitavad pragude ja pooride kohti. Puhastusaine Defekteerimisaine penetrant Defekteerimisaine ilmuti Kood 0890 800 12 0890 800 10 0890 800 11 Sisaldab 500 ml 400 ml 400 ml Värv Läbipaistev Punane Valge Töötemperatuur min/max -10 °C ... +50 °C -10 °C ...+50 °C -10 °C ...+50 °C EN kinnitused EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH 142
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=