Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Liite tugevus sõltub mh liimitavast materjalist ja selle eeltöötlusest, mõõtudest, pinna pH-väärtusest, keskkonna ja pinna niiskusest, temperatuurist ja kuivamisajast. Soovitav õhuniiskus on 40–60%. Täpseid liimimisomadusi saab täpselt kindlaks teha vaid prooviliimimisi tehes. • Tsüanoakrülaatliim • Ei sisalda lahusteid • Liimib kiirelt Lukknokaga pudeli eelised • Võimaldab doseerimist ühe käega • Täpne doseerimine • Liim ei kuiva pudeli otsikule • Pudel tühjeneb täielikult Baasaine Tsüanoakrülaat Värvus Värvitu Viskoossus 40 mPas Tihedus 1,06 g/cm3 Venivus < 2% Max täitevõime 0,10 mm Temperatuuritaluvus - 55 °C ... +80 °C Ladustamisaeg 12 kuud Kiirliimi kasutamine Liimitavad osad peavad olema puhtad, rasvavabad ja kuivad. Kanna õhuke, ühtlane kiht liimi vaid ühele liimitavatest pindadest. Suru liimitavad osad kokku ja pigista mõni hetk. Liimitavate pindade puhastamiseks on soovitav kasutada Würth Puhastussprayd 0890 108 7. Vajadusel tuleb pinnad mehaaniliselt puhastada ja karestada. Polüeteeni, polüpropeeni, polüatsetaali ning polütetrafluorieteeni ja muid halogeenitud plaste ei või liimida ilma eritöötluseta. Värsket liimi saab eemaldada Würth Tihendieemaldussprayga 0893 100 0 või atsetooniga 0893 460. Kuivanud liimi saab eemaldada mehaaniliselt kuumutades (+200 ... +250 °C) ja puhastades Tihendieemaldussprayga. Puhastusaine sobivus alusmaterjaliga tuleb alati enne kasutamist kindlaks teha. Temperatuuri mõju kiirliimi tõmbetugevusele DIN EN 1465 Väärtused mõõdetud 24 tunni testi järel. Liimikihi paksus < 0,05 mm WÜRTH KIIRLIIM Liimib tugevalt ja kiirelt enamikke materjale Sisaldab Kood 5 g 0893 090 0 20 g 0893 09 Kiirliimi kuivamisaeg (kokkusurumisaeg) Teras 60–90 s Alumiinium 60–90 s Plastid PA 20–30 s PVC 20–30 s Polükarbonaat 10–15 s Kummid EPDM 5–9 s Neopreen 3–5 s Temperatuur °C Lõpptugevus % Tugevus lõikele eri materjalidele N/mm2 Teras > 22 Alumiinium > 16 PA 8–12 PVC 10–20 * Polükarbonaat 10–20 * EPDM > 10 * Neopreen > 10 * * Materjali murdumine 144
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=