Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 KIIRLIIM FLEX Tugev ja elastne must tsüanoakrülaatliim suurepäraste termiliste omadustega, kuni + 120 OC • Hea vibratsioonitaluvusega • Suurem niiskuskindlus • Liimib lihtsalt omavahel metalli, plasti ja kummi Tehnilised andmed Baasaine Tsüanoakrülaat Värvus Must Viskoossus 200–400 mPas Tihedus 1,06 g/cm³ Venivus < 4% Max. täitevõime 0,20 mm Temperatuuritaluvus -55 ºC ... +120 ºC Ladustamisaeg 12 kuud Kuivamisaeg (kokkusurumisaeg) sek Teras 90–120 Alumiinium 40–60 PA 45–90 PVC 45–90 Polükarbonaat 60–100 POM 60–90 EPDM 10–30 Neopreen 10–30 Tugevus lõikele eri materjalidele N/mm² Teras > 25 Alumiinium > 19 PA 15–20 PVC 15–20 * Polükarbonaat 4–6 POM 1–2 EPDM > 10 * Neopreen > 10 * * Materjali murdumine Sisaldab Kood 20 g 0893 092 145
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=