LÖÖKANKUR W-ED/S, W-ED Koormused Ankru mõõt [mm] M5x251) M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40 Detaili paksus hmin,2 [mm] 100 100 100 100 100 100 Tsentrite vaheline kaugus pragudeta betoon / mitmikkinnitus scr,N/scr 75/– –/75 90/130 –/75 90/80 120/210 Kaugus äärest pragudeta betoon / mitmikkinnitus ccr,N/ccr 3)/– –/3) 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/105 Min tsentrite vaheline kaugus smin [mm] 60 30 55 50 60 80 Min kaugus äärest cmin [mm] 95 60 95 100 95 95 Minimaalne paksus hmin,1 [mm] – 80 – 80 – – Min tsentrite vaheline kaugus smin [mm] – 30 – 70 – – Min kaugus äärest cmin [mm] – 60 – 100 – – Ankurdussügavus hef [mm] 25 25 30 25 30 40 Puuri mõõt Ø d0 [mm] 8 8 8 10 10 10 Puuritud ava läbimõõt dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 8,45 10,45 10,45 10,45 Ava sügavus h0 = [mm] 25 25 30 25 30 40 Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 6 7 7 9 9 9 Keerme sügavus Lth [mm] 10 12 13 12 13 20 Min kruvimissügavus Lsdmin ≤ [mm] 6 6 7 8 9 9 Pingutusmoment Tinst ≤ [Nm] 3 4 4 8 8 8 Paigaldusomadused betoonis Ankru mõõt [mm] M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 M20x80 Detaili paksus hmin,2 [mm] 100 120 120 100 130 160 200 Tsentrite vaheline kaugus pragudeta betoon / mitmikkinnitus scr,N/scr –/75 3)/230 120/170 –/– 150/170 195/400 240/– Kaugus äärest pragudeta betoon / mitmikkinnitus ccr,N/ccr –/3) 3)/115 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/200 3)/– Min tsentrite vaheline kaugus smin [mm] 60 100 100 100 120 150 160 Min kaugus äärest cmin [mm] 100 115 135 110 165 200 260 Minimaalne paksus hmin,1 [mm] 80 – – 80 – – – Min tsentrite vaheline kaugus smin [mm] 70 – – 100 – – – Min kaugus äärest cmin [mm] 100 – – 130 – – – Ankurdussügavus hef [mm] 25 30 40 25 50 65 80 Puuri mõõt Ø d0 [mm] 12 12 12 15 15 20 25 Puuritud ava läbimõõt dcut ≤ [mm] 12,5 12,5 12,5 15,5 15,5 20,55 25,55 Ava sügavus h0 = [mm] 25 30 40 25 50 65 80 Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 12 12 12 14 14 18 22 Keerme sügavus Lth [mm] 12 12 15 12 18 23 34 Minimaalne kruvimissügavus Lsdmin ≤ [mm] 10 10 11 12 13 18 22 Pingutusmoment Tinst ≤ [Nm] 15 15 15 35 35 60 120 Paigaldusomadused eelpingestatud betoonist õõnesplaatide lagedes Ankru suurus [mm] M6x25 M8x25 M10x25 M12x25 Plaadi paksus õõnsuse all db ≥ [mm] 35 (30) 2) Min tsentrite vaheline kaugus smin [mm] 200 Min kaugus äärest cmin [mm] 150 Puuri mõõt Ø d0 [mm] 8 10 12 15 Puuritud ava läbimõõt dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 15,5 Ava sügavus h0 = [mm] 25 25 25 25 Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 7 9 12 14 Keerme sügavus Lth [mm] 12 12 12 12 Min kruvimissügavus Lsdmin ≤ [mm] 6 8 10 12 Pingutusmoment Tinst ≤ [Nm] 4 8 15 35 Vahemaa õõnsuste telgede vahel lc ≥ [mm] 100 Armatuuri vaheline kaugus lp ≥ [mm] 100 Armatuuri ja puuraugu vaheline kaugus ap ≥ [mm] 50 42
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=