Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Tehnilised andmed Baasaine Etüül-tsüanoakrülaat Värvus Värvitu Kuivamine Õhuniiskuse mõjul Viskoossus 300000 mPa (Brookfield) Tihedus 1,08 g/cm3 Temperatuuritaluvus –50 °C ... +80 °C Pehmenemispunkt +165 °C Kuivamisaeg 20–100 s (sõltuvalt liimitavatest materjalidest) Lõplik tugevus 24 tunniga Tõmbetugevus (DIN 53288) 20–30 N/mm2 Tugevus lõikele (DIN 53283) 25,5 N/mm2 Täitevõime soovitav 0,05 mm, max 0,25 mm Ladustamisaeg 12 kuud (jahedas ja kuivas) • Geeljas tsüanoakrülaatliim • Valgumatu, püsib vertikaalsetelgi pindadel • Sobib ka siledatele pindadele • Lihtne kasutada • Sobib näiteks korgi, puu, naha, plasti, portselani, keraamika, poorse kummi ja vahtplasti liimimiseks Kiirliim geeli kasutamine Liimitavad osad peavad olema puhtad, rasvavabad ja kuivad. Kanna õhuke, ühtlane kiht liimi vaid ühele liimitavatest pindadest. Suru liimitavad osad kokku ja pigista mõni hetk. Liimitavate pindade puhastamiseks on soovitav kasutada Würth Puhastussprayd 0890 108 7. Vajadusel tuleb pinnad mehaaniliselt puhastada ja karestada. Polüeteeni, polüpropeeni, polüatsetaali ning polütetrafluorieteeni ja muid halogeenitud plaste ei või liimida ilma eritöötluseta. Värsket liimi saab eemaldada Würth Tihendieemaldussprayga 0893 100 0 või atsetooniga 0893 460. Kuivanud liimi saab eemaldada mehaaniliselt kuumutades (+200 ... +250 °C) ja puhastades Tihendieemaldussprayga. Puhastusaine sobivus alusmaterjaliga tuleb alati enne kasutamist kindlaks teha. KIIRLIIM, GEEL Spetsiaalselt poorsetele materjalidele mõeldud kiirliim Sisaldab Kood 3 g 0893 403 20 g 0893 403 1 146
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=