Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Pintsliga kork Liimimine on kerge, turvaline ning täpne. Liimi saab pinnale kanda väga õhukese kihina. Eriline liimipudeli suu Kui pudel kukub pikali, ei valgu liim välja. Lahustivaba Ei ole ebameeldivaid aurusid. Kasutuskohad Liimib paljusid metalle, nagu teras, alumiinium, tsink, metallisulamid ning erinevaid sünteetilisi materjale, nagu polüstüreen, kõva PVC, ABS, polükarbonaat, kumm, papp, puit- ja tselluloosmaterjale ning kivi ja klaasi. Kood 0893 094 Sisaldab 4 g Pakend 1/25 Baasaine Tsüanoakrülaat etüülester Värvus Värvitu Viskoossus 100 mPas Tihedus 1,05 g/cm3 Kuivamisaeg teras/teras: 5-10 sek neopreen/neopreen: 5-10 sek ABS/ABS: 10-15 sek EPDM/EPDM: 10-15 sek balsapuu/balsapuu: 10-15 sek Murdumistugevus teras/teras: 13,3 MPa neopreen/neopreen: materjali purunemine ABS/ABS: materjali purunemine EPDM/EPDM: materjali purunemine balsapuu/balsapuu: materjali purunemine Töötemperatuur +5 °C ... +25 °C Temperatuurikindlus -40 °C ... +80 °C Ladustamisaeg 12 kuud KIIRLIIM PINTSLIGA Tsüanoakrülaatliim 147
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=