Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. KRUNT KIIRLIIMIDELE Raskesti liimitavate plastide nakke parandamiseks Kasutamine Krunti kasutatakse raskesti liimitavate materjalide nakkuvuse parandamiseks. Kasutusjuhised Krunti saab pinnale kanda kas pihustades, imava materjali abil (näiteks väikese käsnaga) või sobiva pintsliga. Aine peab olema enne liimimist täielikult aurustunud! Lisateabe saamiseks vaadake tehnilist andmelehte. Tähelepanu! Hoiatus: Erinevate materjalide kombinatsiooni korral võib kruntida ainult mittepolaarset pinda. Mittepolaarsed tuntumad plastid on näiteks: polüetüleen (PE), polüpropüleen (PP), polüvinüülkloriid (PVC). Kood 0893 091 5 Sisaldab 50 ml Pakend 1 Keemiline baasaine Alifaatne lahusti Värv Transparentne Min. kuivamisaeg 60 s Min./max. kasutustemperatuur +5 °C ... +35 °C Ladustamisaeg alates valmistamisest 24 kuud Katsetemperatuur (°C) Lõpliku tugevuse % 148
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=