Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 KIIRLIIMI AKTIVAATOR Kasutamine Pihusta aktivaatorit umbes 20 cm kauguselt ühele pindadest, mida soovid kokku liimida ning lase hetk mõjuda. Seejärel kanna sobiv kiirliim teisele pinnale. • Parandab liimi nakkumist • Kiirendab kuivamist Lihtsalt kasutatav • Reguleeritava pihustusega (kitsasnormaalne-lai) • Kuivab kiirelt • Talub niiskust • Liimib tugevalt: plasti, vahtplasti, puitu, vilti, metalle • Temperatuuritaluvus -40 °C ...+60 °C LIIMISPRAY Sisaldab Kood 150 ml 0893 301 20 Sisaldab Kood 500 ml 0890 100 055 149
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=