Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. • Lahustivaba, hea keemiline vastupidavus, vee- ja löögikindel, püsiv liide. • Liide talub 15–20 minuti möödudes 50% raskusest • Auto tahavaatepeeglid, sildid, klaasukse metallkäepide • Temperatuuritaluvus -55 °C ... +150 °C • Käsitsemistugevus umb. 20 sekundi möödudes • Lõpptugevus u 12 tunni möödudes (23 °C ja 55% õhuniiskus) • Tõmbetugevus u 35 N/mm2 (klaasi murdumine) KLAASI/METALLI LIIM Aktivaator- ja liimiampullid klaasi ja metalli omavaheliseks liimimiseks 1. Märkida pinnad, et hiljem poleks ebameeldivusi, puhastada need ning kuivatada puhta lapiga või kuumaõhupuhuriga, eemaldades nii kogu niiskuse. Lasta klaasil jahtuda. 2. Muljuda aktivaatori ampulli näppude vahel kuni sisemine klaas puruneb. Nüüd pääseb aktivaator vildini, mis asetseb ampulli otsas. Eemalda ampullilt paberhülss. 3. Kanna aktivaator ühele pindadest mida hakkad liimima (normaaljuhul klaasile). Aktivaator on lahustivaba ja ei vaja kuivamisaega. 4. Lõika liimikotikese ots ära. Kanna õhuke ühtlane kiht liimi teisele pinnale (normaaljuhul metallile). 5. Nüüd suruda konstantse rõhu all metallipind vastu klaasi, mida oli aktivaatoriga eeltöödeldud. Liimijäänused pühkida kuiva lapiga. 50% tugevusest saavutab liim 15 kuni 20 minuti möödudes. Pakend Kood 1=5+5 ampulli 0893 40 150
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=