Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 PROFIILKUMMILIIM Kontaktliim erinevatesse kasutuskohtadesse Head nakkeomadused erinevate pindadega • Suurepärane algtugevus • Kuivab kiiresti Lihtne kasutada • Kasutusvalmis • Käepärane purk, pintsliga kork • Kergesti pinnale kantav Vastupidav vee mõjudele (sh merevesi), bensiinile, lahjendatud hapetele ja leelislahustele Vastupidav vananemisele Kuivades transparentne Ei sisalda silikooni Tähelepanu! Kaitsta kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest. Kood 0890 100 014 Pakkekogus 1 Sisaldab 250 ml Keemiline baasaine Polükloropreen Värv Merevaik Min / max liite avatud olekuaeg 10 min-90 min Min / max paigaldustemperatuur +18 kuni +35 °C Min / max temperatuuritaluvus -20 kuni +80 °C Kasutusaeg alates valmistamisest 24 kuud Kasutuskohad Tüüpilisteks kasutuskohtadeks on ukse- ja aknakummid, tihendid, isolatsioonimatid ning autode, haagissuvilate ja paatide välisvoodrid. Sobib ka PU-vahtplaatide liimimiseks. Ei sobi vaipade paigaldamiseks! Sobivad materjalid on kummiprofiilid, tahke kautšuk, vahtkumm, looduslik kautšuk, nahk, linas, vilt, pehme vaht, jäik PVC, butüülkumm, erinevate plastide ja metalli (pinnakatteta, krunditud, värvitud) ühendamine, puit, kiudtsementplaadid, spoon, kork, papp ja paber. 151
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=