Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. KONTAKTLIIM EXTRA Neopreenipõhine kontaktliim Lai kasutusvaldkond Sobib peaaegu kõikide materjalide liimimiseks. Lihtsalt kasutatav Pintsli või spaatliga liimitavale pinnale kantav. Ei vanane Aastatepikkune liimühendus on tagatud. Hea elastsus Kompenseerib materjali liikuvust. Suurepärane vastupidavus Vastupidav lahjematele hapetele, leelistele, veele ja alkoholile. Silikoonivaba Kasutuskohad erinevate pinnakatete ja pindade liimimiseks • Puit, puitlaast-, puitkiud-, kõva spoon- ja dekoorplaadid • Lamineeritud plaadid (Resopal,Duropal, Ultrataps) • Plastplaadid • Kõva-PVC, PMMA, Polüester, Polüamid, Polükarbonaat • Fenoolvaigust ja polüuretaanist jäigad vahud • Kumm, vilt, tekstiil, nahk, klaas, plii, Corian, metall, betoon jne Tähelepanu! Mittesobivad materjalid: Styropor, pehme-PVC, PE ja PP. Siledaid pindu tuleb karestada. Kood 0893 100 021 0893 100 023 Pakend 1/12 1/12 Sisaldab 65,5 ml 730 ml Pakendi tüüp Tuub Purk Baasaine Neopreen lahustibaasil Värvus Pruunikas Lõpptugevus max 24 h Töötemperatuur min/max 15 °C kuni 25 °C Temperatuuritaluvus min/max -20 °C kuni 125 °C Ladustamisaeg valmistamisest 12 kuud 152
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=