Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 EPOKSIID KIIRLIIM ESK-50 Kood 0893 480 1 Pakend 1 Sisaldab 50 ml Baasaine Epoksiidvaik Värv Värvitu, transparentne Liite avatud oleku aeg 3,5 min Töötlemisaeg 4 min Lõpptugevus 48 h Temperatuuritaluvus min/max -60 °C kuni +100 °C Ladustamisaeg alates valmistamisest 36 kuud Kasutuskohad Sobib erinevate materjalide liimimiseks, talub suurt surve- ja tõmbetugevust ning on heade põrutuskindlate omadustega. Kuna liim on värvitu, siis on see eriti sobiv nähtavaks jäävates kohtades liimimiseks ja on seega ideaalne liim erinevatesse kasutuskohtadesse. Sobivad materjalid: teras, rst teras, alumiinium, vask, messing, tsingitud metallid, ABS, kõva PVC, SMC-plast, klaas, keraamiks, betoon, klaaskiud tugevdusega plastid/ SMC, puit, polüuretaan jne. Lahustivaba 2-komponentne epoksiidliim Kuivab kiiresti Kahe komponendi reaktsioonide mõjul saavutab suurema kuivamiskiiruse - see võimaldab kiiremat järeltöötlust. Palju kasutuskohti Metallide, erinevate plstide, klaasi, keraamika jpt materjalide liimimiseks nii eraldi kui üksteisega. Suured tõmbetugevusväärtused Tõmbetugevus säilib ka temperatuuri tõusmisel. Suurepärane keemiline vastupidavus • Vastupidav paljudele vedelikele nagu vesi, bensiin ja õli • Vastupidav vananemisele ja keskkonnamõjudele Peale kuivamist on töödeldav (lihvitav) Värvitu Ei sisalda silikooni ega lahusteid Lisavarustus: Segamistoru Kood 0891 486 Press Kood 0891 893 485 153
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=