© AS Würth 06/24 • Korrosioonikindel (messing) • Tänu karestatud pinnale hea haakumine • Ühtlane koonuse tõus tagab optimaalse laienemise • Kinnitatakse meeterkeermega poldiga • Paigaldatakse betooni ja tellisesse • Sobib ka läbipaigalduseks Poldipikkuse arvutamine Näide: M8 ankru pikkus 30 mm + võimalik krohv 10 mm + kinnitatav detail 15 mm = poldipikkus 55 mm MESSINGANKUR Keere Øx pikkus mm Puuri Ø mm Pakend Kood M5 6x20 6 100 0904 35 M6 8x23 8 100 0904 36 M8 10x32 10 100 0904 38 M10 12x35 12 100 0904 310 M12 15x40 15 50 0904 312 Koormused Ankru läbimõõt mm M5 M6 M8 M10 M12 Soovit. koormus tõmbel Betoon ≥B25 Fsoovit. (kN) 1,00 1,40 1,90 2,50 3,45 Tellis 0,70 1,10 1,40 1,65 2,00 Liivakivitellis 0,75 1,20 1,50 1,75 2,40 Soovit. koormus lõikel Betoon ≥B25 Fsoovit. (kN) 0,90 1,20 1,90 2,50 3,50 Tellis 0,65 1,00 1,40 1,65 2,00 Liivakivitellis 0,65 1,00 1,50 1,75 2,40 Mõõdud Tsentrite kaugus a ≥ (mm) 60 60 80 80 100 Kaugus servast a ≥ (mm) 50 60 80 80 100 Puurimissügavus d ≥ (mm) 25 30 35 40 45 Paigaldussügavus h ≥ (mm) 20 25 30 35 40 Konstruktsiooni min. paksus d ≥ (mm) 50 60 70 80 100 Puuri läbimõõt d (mm) 6 8 10 12 15 Ava läbim. kinnitatavas detailis d (mm) 5,5 6,5 8,5 10,5 13 Ankru mõõdud Kogupikkus l (mm) 20 23 30 34 40 Max. kinnitatava detaili paksus d mm Sõltuvalt poldi pikkusest Kood 0904 35 0904 36 0904 38 0904 310 0904 312 Mõõdud Pakend tk. 100 100 100 100 50 43
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=