Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Eriti hea kiirmeetod väikesteks metalliparandusteks. Sobib õõnsuste täitmiseks, tihendamiseks (keevitus- ja valupraod, puuritud augud), rooste söövitatud kohtade parandamiseks ja värvitavate osade pahteldamiseks. Sobib metalli, kergmetalli, alumiiniumi, malmi ja keraamiliste pindade parandamiseks. 2-komponentne mass, millel on metallilaadseid omadusi. Lihtne segamissuhe (A:B=1:1). Võib kanda ka vertikaalsetele pindadele, ei valgu. Kuivanud keemilist metalli võib töödelda nagu metalli: treides, freesides, puurides, viilides või keermestades. Ei sisalda lahusteid ega ei eralda põlevaid aurusid. Ei sisalda grafiiti. Võlli parandatud ja töödeldud laagrikoht Kasutusjuhend Kanna puhtale, rasvavabale metallipinnale seos (1:1) kohe segamisjärgselt plaadi abil. Kuivanud massi saab töödelda treides, freesides, puurides. KEEMILINE METALL Kood 0893 449 Sisaldab 500 g Segamissuhe Komponent A: Komponent B=1:1 Geeliks muutumise aeg 7–12 min Kuivamisaeg 4–24 h Kasutusaeg 5 min/20g Jäikus Ei valgu Tihedus 2,8 Survetugevus 70 N/mm2 Tõmbetugevus 12,5 N/mm2 Temperatuuritaluvus -60 °C ... +120 °C Vormi püsivus +40 °C Lineaarne paisumistegur 40 x 106 1 °C Ladustamisaeg Vähemalt 2 aastat Kogukaal 500 g 156
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=