Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 2K KEEMILINE METALL Eriti hea kiirmeetod väikesteks metalliparandusteks Sobib õõnsuste täitmiseks, tihendamiseks (keevitus- ja valupraod, puuritud augud), rooste söövitatud kohtade parandamiseks ja lekkekohtade pahteldamiseks. Spetsiaalse valemiga 2-komponentne vaigubaasil aine Tänu metallilaadsetele omadustele, on eriti sobilik kasutamiseks metallitööstuses. Kiiresti kuivav Sobib suurepäraselt väiksemateks parandustöödeks kus „aeg on raha“. Eriti kõrge lõpptugevus Kuivanud keemilist metalli on lihtne treida, freesida, puurida, viilida ja keermestada. Praktiline topelt-tuub On tagatud õige segamisvahekord. Kood 0893 680 Sisaldab 50 ml Viskoossus 15000 – 35000 Pas Segamissuhe 1:1 Kõvadus (Shore) 78 Tõmbetugevus lõikele 14–18 (N/mm²) Tõmbetugevus 12–18 (N/mm²) Murdevenivus 12% Kasutamistugevus 30 min Lõplik tugevus 24 h Temperatuuritaluvus -45 ºC kuni +120 ºC Kasutustemperatuur +20 ºC kuni +25 ºC Kasutuskohad Sobib paljude erinevate materjalide töötlemiseks, nagu alumiinium, vask, teras, messing, pinnakattega- ja tsingitud metall. Kasutamine Metallid peavad olema puhtad ja rasvavabad. Kõvenenud keemilist metalli saab kergesti treida, freesida, puurida jne. 157
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=