Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. EPOXY KEEMILINE METALL 2-komponentne mass kahjustatud pindade kiireks ja lihtsaks paranduseks Lihtne kasutada • Pole vaja erinevaid komponente kokku segada • Suurepärane paigaldusmugavus • Kiire tulemus Suurepärased nakkeomadused • Suure tugevusega • Lai kasutusvaldkond Lihtne edasine töötlus • Võimalikud erinevad järeltöötlusviisid, nt puurimine, freesimine, saagimine, lihvimine • Ülevärvitav Temperatuuritaluvus kuni +120 °C, lühiajaliselt kuni +150 °C, sobib nt summutaja paranduseks. Kasutamine 1. Töödeldav pind peab olema puhas ning rasva- ja tolmuvaba. Eelnev karestamine parandab nakkumist. 2. Lõika pulgast sobiv kogus ja mudi seda sõrmede vahel kuni mass on ühevärviline. 3. Kasuta valmis mass ära 2–3 minuti jooksul. 4. Viimistlemise lihtsustamiseks niisuta käed veega. 5. Mass on töötlemiskõvaduse (puurimine, lihvimine, freesimine, saagimine) saavutanud umbes 20 minuti pärast. NB! Sobib järgmistele materjalidele: teras (tavaline ja anodeeritud), tsingitud lehtmetall, malm, alumiinium, vask, kroom, titaan, plii, roostevaba teras. Kood 0893 449 011 Sisaldab 120 g Baasaine Epoksiidvaik Säilivus 24 kuud Pulga mõõdud mm 175 x 22 Kasutusaeg +20 °C juures u 2–3 min Järeltöötlus +20 °C juures u 20 min pärast Lõpptugevus +20 °C juures u 3 tunni möödudes Kasutustemperatuur +5 °C kuni +25 °C Temp.kindlus kõvenenud olekus -20 °C kuni +120 °C Tõmbetugevus 6,4 N/mm² Kõvadus Shore D 080 158
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=